• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Tappetino per cassetti, Dimensioni in G: 20X24

Codice art.: 951830 20X24
Price per 1 Articolo (CHF 62.17 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 500 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 24
Spessore 2 mm - 4 mm
Per cassetti in G 20×24G
Tipo di prodotto Tappetino retinato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951830 20X24
EAN / GTIN 4062406181222
Codice del produttore 951830 20X24
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino GridLine in gomma naturale da inserire all’interno dei cassetti.
Lo speciale sistema a griglia GridLine impedisce il rotolamento dei componenti di forma cilindrica e serve per far aderire al tappetino le vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210, n. art. 951251 e n. art. 951265 e le conche n. art. 951415 e n. art. 951425. Spessore del tappetino: 2 mm nelle scanalature, 4 mm nelle parti rialzate.

Norma:

Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello