Vaschette per minuteria easyPick altezza 75 mm 6X8/1

Codice art.: 951265 6X8/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza x Profondità in G / Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza 75 mm
Larghezza 150 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 8
Numero di alloggiamenti nella scatola 1
Colore antracite
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951265 6X8/1
EAN / GTIN 4062406750879
Codice del produttore 951265 6X8/1

Descrizione

Per:

In tutti i cassetti con altezza frontalini ≥ 100 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello