Vaschette per minuteria easyPick altezza 25 mm 3X6/3

Codice art.: 951210 3X6/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
101 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza x Profondità in G / Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza 25 mm
Larghezza 75 mm
Profondità 150 mm
Larghezza in G 3
Profondità in G 6
Numero di alloggiamenti nella scatola 3
Colore antracite
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951210 3X6/3
EAN / GTIN 4062406147013
Codice del produttore 951210 3X6/3

Descrizione

Esecuzione:

Inclusi 2 divisori fissi, in modo da avere 3 scomparti nella scatola.

Per:

In tutti i cassetti con altezza frontalini 50 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello