Assortimento di vaschette per minuteria easyPick 75/1

Codice art.: 950650 75/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 50 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 56
Per cassetti con profondità utile in G 24
Per cassetti larghezza utile 1.400 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Peso 5,6 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950650 75/1
EAN / GTIN 4062406153779
Codice del produttore 950650 75/1

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
I set riempiono completamente un cassetto 56×24G.

Per:

Cassetti 56×24G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951251: 56× Dim. 4×6/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello