Assortimento di vaschette per minuteria easyPick 75/3

Codice art.: 950600 75/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 50 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 46
Per cassetti con profondità utile in G 24
Per cassetti larghezza utile 1.150 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Peso 3,57 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950600 75/3
EAN / GTIN 4062406153687
Codice del produttore 950600 75/3

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
I set riempiono completamente un cassetto 46×24G.

Per:

Cassetti 46×24G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951251: 9× Dim. 8×8/1; 6 × 6×8/1; 3× Dim. 8×10/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello