Assortimento di vaschette per minuteria easyPick 75/3

Codice art.: 950400 75/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
93 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie easyPick
    Altezza contenitore 50 mm
    Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 75 mm
    Per cassetti con larghezza utile in G 36
    Per cassetti con profondità utile in G 20
    Per cassetti larghezza utile 900 mm
    Per cassetti profondità utile 500 mm
    Peso 2,562 kg
    Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 950400 75/3
    EAN / GTIN 4062406152956
    Codice del produttore 950400 75/3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Vaschette per minuteria in plastica.
    I set riempiono completamente un cassetto 36×20G.

    Per:

    Cassetti 36×20G.

    Contenuto:

    Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951251: 4× Dim. 4×6/1; 4× Dim. 6×6/1; 2× Dim. 4×8/1; 6× Dim. 6×8/1; 2× Dim. 8×8/1

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello