Assortimento di vaschette per minuteria easyPick 50/2

Codice art.: 950400 50/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 25 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 36
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 900 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 1,828 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950400 50/2
EAN / GTIN 4062406152918
Codice del produttore 950400 50/2

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
I set riempiono completamente un cassetto 36×20G.

Per:

Cassetti 36×20G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210: 5× Dim. 4×4/2; 10× Dim. 4×4/1; 5× Dim. 4×8/1; 4× Dim. 8×10/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello