Assortimento di vaschette per minuteria easyPick 75/3

Codice art.: 950350 75/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 50 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 650 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 1,954 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950350 75/3
EAN / GTIN 4062406152819
Codice del produttore 950350 75/3

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
I set riempiono completamente un cassetto 26×20G.

Per:

Cassetti 26×20G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951251: 10× Dim. 4×6/1; 2× Dim. 6×6/1; 1× Dim. 4×8/1; 1× Dim. 6×8/1; 2× Dim. 8×8/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello