Set di divisori fessurati e separatori lisci, 20×20G, Altezza frontalini cassetti / modello: 150/4

Codice art.: 950320 150/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Altezza 125 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 150 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 20
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 500 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 1,345 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950320 150/4
EAN / GTIN 4062406207120
Codice del produttore 950320 150/4

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I set riempiono completamente un cassetto 20×20G.

Per:

Cassetti 20×20G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951570: 1 × Dim. 150
Divisori fessurati bilaterali n. art. 951520: 2 × Dim. 150
Separatori lisci ad incastro 6G n. art. 951761: 1 × Dim. 150
Separatori lisci ad incastro 7G n. art. 951771: 4 × Dim. 150

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello