Set di divisori fessurati e separatori lisci, 20×20G, Altezza frontalini cassetti / modello: 100/1

Codice art.: 950320 100/1
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Superficie utile dei cassetti in G: Portautensili autobloccanti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G Portautensili autobloccanti
Altezza 75 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 100 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 20
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 500 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 1,06 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 950320 100/1
EAN / GTIN 4062406216436
Codice del produttore 950320 100/1
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I set riempiono completamente un cassetto 20×20G.

Per:

Cassetti 20×20G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951570: 1× Dim. 100
Divisori fessurati bilaterali n. art. 951520: 3× Dim. 100
Separatori lisci ad incastro 5G n. art. 951751: 8× Dim. 100

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello