{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | easyPick | |
Altezza contenitore | 50 mm | |
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti | ≥ 75 mm | |
Per cassetti con larghezza utile in G | 20 | |
Per cassetti con profondità utile in G | 20 | |
Per cassetti larghezza utile | 500 mm | |
Per cassetti profondità utile | 500 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Tipo di prodotto | Vaschetta per minuteria |
Codice articolo | 950300 75/3 | |
EAN / GTIN | 4062406152543 | |
Codice del produttore | 950300 75/3 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |