Inserto a bussola con due chiavi 084

Codice art.: 950050 084
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice serratura Ho (a 3 cifre) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo d’impiego Sistema di chiusura HO
Tipo di prodotto Inserto a bussola di chiusura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950050 084
EAN / GTIN 2050002013391
Codice del produttore 500601 637790 0001

Descrizione

Esecuzione:

Realizzazione accurata in ottone massiccio, superficie con nichelatura opaca. Cinque spine di chiusura a molla in ottone di ⌀ 2 mm.
Serie numerica disponibile Ho 001 − 200.

Esecuzione - immagine:

Esempio di boccola cilindrica.
Inserto a bussola n. art. 950050.
Chiave di smontaggio n. art. 950070.

Uso:

Per la sostituzione rapida di determinati numeri di serie di chiusura o per chiusure di ricambio.

Per:

Mobili con serrature, a partire dalla data 07/2000.

Fornitura:

Incluse 2 chiavi.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza, gli inserti a bussola n. art. 950050 non sono disponibili con chiusura universale (chiave passe-partout). Solo i sistemi di chiusura offrono questa possibilità. La sostituzione degli inserti a bussola è possibile solo con l’apposita chiave di smontaggio n. art. 950070, unitamente alla propria chiave di apertura. Si consiglia pertanto di ordinare con gli inserti a bussola anche la chiave di smontaggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello