Inserto a bussola con due chiavi 007

Codice art.: 950050 007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice serratura Ho (a 3 cifre) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo d’impiego Sistema di chiusura HO
    Tipo di prodotto Inserto a bussola di chiusura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 950050 007
    EAN / GTIN 2050002012622
    Codice del produttore 500601 637790 0001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Realizzazione accurata in ottone massiccio, superficie con nichelatura opaca. Cinque spine di chiusura a molla in ottone di ⌀ 2 mm.
    Serie numerica disponibile Ho 001 − 200.

    Esecuzione - immagine:

    Esempio di boccola cilindrica.
    Inserto a bussola n. art. 950050.
    Chiave di smontaggio n. art. 950070.

    Uso:

    Per la sostituzione rapida di determinati numeri di serie di chiusura o per chiusure di ricambio.

    Per:

    Mobili con serrature, a partire dalla data 07/2000.

    Fornitura:

    Incluse 2 chiavi.

    Nota:

    • Per motivi di sicurezza, gli inserti a bussola n. art. 950050 non sono disponibili con chiusura universale (chiave passe-partout). Solo i sistemi di chiusura offrono questa possibilità. La sostituzione degli inserti a bussola è possibile solo con l’apposita chiave di smontaggio n. art. 950070, unitamente alla propria chiave di apertura. Si consiglia pertanto di ordinare con gli inserti a bussola anche la chiave di smontaggio.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello