Panca con portascarpe faggio 1960

Codice art.: 949820 1960
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 450 mm
Larghezza 2.000 mm
Profondità 353 mm
Panche in profilato 60×30 mm
Numero di piedini 6
Materiale panche Doghe in legno duro di faggio arrotondate, vernice trasparente
Materiale base Struttura in tubo quadro
Possibilità di verniciatura speciale no
Peso 20,5 kg
Tipo di prodotto Panca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 949820 1960
EAN / GTIN 4062406082703
Codice del produttore 949820 1960

Descrizione

Esecuzione:

Struttura stabile in tubo quadro 30×30 mm. Panche in profilato 60×30 mm, per una comoda seduta. Con piedini rinforzati regolabili per una regolazione semplice del livello (10 mm). Portascarpe con 5 barre trasversali in tubo quadro.
Panche con doghe in legno duro piallate e arrotondate su tutti i lati, con vernice trasparente. Con differenze cromatiche derivanti dalla natura stessa del legno.

Verniciatura:

Telaio in acciaio rivestito, grigio-nero. Verniciature speciali non disponibili.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello