{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 450 mm | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 353 mm | |
Panche in profilato | 60×30 mm | |
Possibilità di regolazione livello fino a | 10 mm | |
Numero di piedini | 4 | |
Materiale panche | Doghe in legno duro di faggio arrotondate, vernice trasparente | |
Materiale base | Struttura in tubo quadro | |
Possibilità di verniciatura speciale | no | |
Peso | 15 kg | |
Tipo di prodotto | Panca |
Codice articolo |
949820 1500
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406082697
copia |
|
Codice del produttore |
949820 1500
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |