Armadio guardaroba sporco/pulito con zoccolo e maniglia girevole di sicurezza 2

Codice art.: 949722 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 110
  • Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 0,8 mm
    Angolo di apertura sportello 110 grado
    Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Altezza 1.950 mm
    Larghezza 600 mm
    Profondità 500 mm
    cad. Armadietto larghezza utile 2 × 240 mm
    cad. Armadietto profondità utile 477 mm
    cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.420 mm
    cad. Ripiano caschi altezza utile 328 mm
    Laghezza ripiano 298 mm
    Profondità ripiano 477 mm
    Peso 38 kg
    Tipo di prodotto Armadio guardaroba

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 949722 2
    EAN / GTIN 4067263828709
    Codice del produttore 949722 2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Armadio guardaroba con scomparto ultralargo e suddiviso per separare gli indumenti sporchi/puliti. La parete divisoria posta all’interno dello scompartimento serve per dividere gli indumenti da lavoro da quelli di tutti i giorni, mantenendo la massima igiene. Le due ante a battente a chiusura speculare possono essere chiuse in modo centralizzato tramite una serratura. Ante con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette. Con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli.
    Con zoccolo.
    Con maniglia girevole di sicurezza, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

    Norma:

    DIN 4547

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.

    Nota:

    in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello