Armadio guardaroba con tettuccio obliquo, panca e maniglia girevole di sicurezza 4

Codice art.: 949651 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Angolo di apertura sportello: 110
  • Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di apertura sportello 110 grado
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza davanti 2.120 mm
Altezza dietro 2.350 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 500 mm
cad. Armadietto larghezza utile 240 mm
cad. Armadietto profondità utile 477 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.270 mm
cad. Ripiano caschi altezza utile 328 mm
Laghezza ripiano 298 mm
Profondità ripiano 477 mm
Panca altezza 450 mm
Panca larghezza 1.200 mm
Panca profondità 315 mm
Numero di armadietti 4
Peso 82 kg
Tipo di prodotto Armadio guardaroba

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 949651 4
EAN / GTIN 4067263642961
Codice del produttore 949651 4

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con tettuccio obliquo che impedisce agli oggetti di rimanere in giro. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette. Panche della struttura di serie in faggio, in profilato ca. 60×30 mm, piallate e arrotondate su tutti i lati, vernice trasparente.
Con maniglia girevole di sicurezza, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Telaio delle panche grigio-nero, rivestito. Verniciature speciali non disponibili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello