Armadio guardaroba con tettuccio obliquo, panca e serratura a cilindro DOM 4

Codice art.: 949650 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 110
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di apertura sportello 110 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza davanti 2.120 mm
Altezza dietro 2.350 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 500 mm
cad. Armadietto larghezza utile 240 mm
cad. Armadietto profondità utile 477 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.270 mm
cad. Ripiano caschi altezza utile 328 mm
Laghezza ripiano 298 mm
Profondità ripiano 477 mm
Panca altezza 450 mm
Panca larghezza 1.200 mm
Panca profondità 315 mm
Numero di armadietti 4
Peso 82 kg
Tipo di prodotto Armadio guardaroba

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 949650 4
EAN / GTIN 4067263642930
Codice del produttore 949650 4

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con tettuccio obliquo che impedisce agli oggetti di rimanere in giro. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette. Panche della struttura di serie in faggio, in profilato ca. 60×30 mm, piallate e arrotondate su tutti i lati, vernice trasparente.
Con serratura a cilindro.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Telaio delle panche grigio-nero, rivestito. Verniciature speciali non disponibili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello