{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Angolo di apertura sportello | 110 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altezza davanti | 2.120 mm | |
Altezza dietro | 2.350 mm | |
Larghezza | 900 mm | |
Profondità | 500 mm | |
cad. Armadietto larghezza utile | 240 mm | |
cad. Armadietto profondità utile | 477 mm | |
cad. Armadietto per abiti altezza utile | 1.270 mm | |
cad. Ripiano caschi altezza utile | 328 mm | |
Laghezza ripiano | 298 mm | |
Profondità ripiano | 477 mm | |
Panca altezza | 450 mm | |
Panca larghezza | 900 mm | |
Panca profondità | 315 mm | |
Numero di armadietti | 3 | |
Peso | 63 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio guardaroba |
Codice articolo | 949650 3 | |
EAN / GTIN | 4067263642923 | |
Codice del produttore | 949650 3 |