Armadio guardaroba con zoccolo e maniglia girevole di sicurezza 2

Codice art.: 949613 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 110
  • Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 0,8 mm
    Angolo di apertura sportello 110 grado
    Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Altezza 1.950 mm
    Larghezza 600 mm
    Profondità 500 mm
    cad. Armadietto larghezza utile 240 mm
    cad. Armadietto profondità utile 477 mm
    cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.420 mm
    cad. Ripiano caschi altezza utile 328 mm
    Laghezza ripiano 298 mm
    Profondità ripiano 477 mm
    Numero di armadietti 2
    Numero di ripiani fissi 1
    Numero di appendiabiti 1
    Per lucchetto
    Per lucchetto con ⌀ staffa fino a 6 mm
    Frontalini armadio con anta battente in lamiera
    Esecuzione struttura portante Zoccoli
    Pannello di copertura obliquo no
    Fessura di aerazione sportello si
    Possibilità di verniciatura speciale no
    Targhetta per nome no
    Peso 38 kg
    Esecuzione serratura Maniglia girevole di sicurezza
    Norma DIN 4547
    Tipo di prodotto Armadio guardaroba

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 949613 2
    EAN / GTIN 4067263642640
    Codice del produttore 949613 2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Armadio guardaroba con larghezza armadietto di 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette.
    Con zoccolo.
    Con maniglia girevole di sicurezza, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).
    Sistema di aerazione: l’entrata dell’aria nella parte posteriore del piano assicura una buona aerazione e lascia l’armadio asciutto. L’entrata dell’aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.

    Norma:

    DIN 4547

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.

    Nota:

    in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello