Armadio con ante battenti in lamiera piena 1200 mm

Codice art.: 949501 1200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 60
  • Portata corpo interno dell’armadio: 500
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 60 kg
Portata corpo interno dell’armadio 500 kg
Angolo di apertura sportello 225 grado
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza 1.200 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 400 mm
Altezza utile 1.040 mm
Numero ripiani 2
Frontalini armadio Porta battente in lamiera
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Posizionamento maniglia in alto
Peso 36 kg
Tipo di prodotto Armadio per raccoglitori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 949501 1200
EAN / GTIN 4062406081911
Codice del produttore 949501 1200

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e sportelli in lamiera di acciaio, possibilità di montare ripiani con passo 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Per ulteriori informazioni sulle chiusure vedi n. art. 950050950060.
Con ante battenti in lamiera.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello