{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 60 kg | |
Materiale | zincato | |
Larghezza | 994 mm | |
Profondità | 352 mm | |
Spessore | 30 mm | |
Esecuzione ripiano | Ripiano diritto; Ripiano diritto | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 949514 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406194529 | |
Codice del produttore | 949514 1000 |