{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Grado di protezione IP | IP 41 | |
Altezza | 600 mm | |
Larghezza | 1.250 mm | |
Profondità inferiore | 275 mm | |
Profondità superiore | 200 mm | |
Altezza utile custodia monitor | 460 mm | |
Larghezza utile custodia monitor | 1.190 mm | |
Profondità utile inferiore custodia monitor | 230 mm | |
Profondità utile superiore custodia monitor | 150 mm | |
Peso | 36 kg | |
Tipo di prodotto | Custodia per monitor |
Codice articolo | 948401 2 | |
EAN / GTIN | 4062406151973 | |
Codice del produttore | 948401 2 |