Custodia per monitor LCD 1

Codice art.: 948401 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Grado di protezione IP: IP 41

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 0,9 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Grado di protezione IP IP 41
    Altezza 600 mm
    Larghezza 750 mm
    Profondità inferiore 275 mm
    Profondità superiore 200 mm
    Altezza utile custodia monitor 460 mm
    Larghezza utile custodia monitor 690 mm
    Profondità utile inferiore custodia monitor 230 mm
    Profondità utile superiore custodia monitor 150 mm
    Peso 21 kg
    Tipo di prodotto Custodia per monitor

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 948401 1
    EAN / GTIN 4062406074630
    Codice del produttore 948401 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Custodia per monitor LCD per schermi piatti richiudibile, con ripiano fisso. Sportelli sollevabili autobloccanti regolabili in continuo con vetro in policarbonato.

    Funzione:

    IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d’acqua e la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli di sollevamento antracite RAL 7016, termoverniciati.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello