{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Rheinland | |
Altezza | 1.000 mm | |
Larghezza | 850 mm | |
Profondità | 850 mm | |
Numero di ripiani fissi | 1 | |
Per soluzione angolare con profondità armadio 36°E | si | |
Per armadi con altezza utile | 900 mm | |
Frontalini armadio | Porta battente in lamiera | |
Posizionamento maniglia | in alto | |
Peso | 65 kg | |
Tipo di prodotto | Armadi ad angolo |
Codice articolo | 945000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197175854 | |
Codice del produttore | 945000 900 |