Maniglia per sportelli a battente senza inserto a bussola

Codice art.: 914220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
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
    Tipo di chiusura per alloggiamento serratura a cilindro
    Per arredamento industriale a partire dal periodo Agosto 2008
    Materiale maniglia trasportabile Plastica
    Colore nero
    Per Porte a battente e scorrevoli dei Gruppi di prodotti 94, 95, 97, 98, 99
    Non adatto per n. art. 942951; armadi guardaroba e con cassette di custodia; armadi asecos
    Con spazio per annotazioni si
    Larghezza linguetta di chiusura 26 mm
    Lunghezza linguetta di chiusura 40 mm
    Forma linguetta di chiusura diritta
    Fornitura inclusi 2 dischi di bloccaggio per il fissaggio delle barre di chiusura
    Materiale di montaggio fornito in dotazione si
    Non è necessario materiale di fissaggio si
    Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
    Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
    Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
    Fornitura senza inserto a bussola si
    Tipo di prodotto Maniglia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 914220
    EAN / GTIN 4045197492265
    Codice del produttore 914220

    Descrizione

    Per:

    A partire dal periodo 08/2008 per ante battenti e scorrevoli del Gruppo prodotti Cassettiere per utensili (eccezione per n. art. 942951 − vedi n. art. 914231), ante battenti e scorrevoli del Gruppo prodotti Armadi (eccezione per armadi guardaroba e con cassette di custodia − vedi n. art. 914221, Info Point n. art. 948005 / 948010 / 950955, Office Station n. art. 948800948815, 951700951715, armadio HOLEX n. art. 949521 e 959000). Ante battenti e scorrevoli dei Gruppi prodotti 97 e 98 (eccezione: Tool24 e armadi di sicurezza). Gruppo prodotti 99 − scaffali per carichi pesanti (set di ante battenti n. art. 993320993330).
    A partire dal periodo 08/2016 per armadi ESD n. art. 927735; 927755; 972380.

    Fornitura:

    Maniglia con linguetta di chiusura diritta (inclusi 2 dischi di bloccaggio per le barre di chiusura). La maniglia viene fissata nel corpo con la chiusura a baionetta. Non serve altro materiale di fissaggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello