{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 200 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Dispositivo di fissaggio | Punch-out | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza × Profondità in E | 54×36 E | |
Altezza | 1.000 mm | |
Larghezza | 1.024 mm | |
Profondità | 725 mm | |
Larghezza in E | 54 E | |
Profondità in E | 36 E | |
Altezza utile | 900 mm | |
Altezza utile per cassetti | 900 mm | |
Larghezza utile cassetti | 918 mm | |
Profondità utile cassetti | 612 mm | |
Numero dei cassetti | 7 | |
Peso | 185 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio portautensili |
Codice articolo | 943701 900/7 |