{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 36×36 E | |
Larghezza in E | 36E | |
Profondità in E | 36E | |
Altezza frontalino | 250 mm | |
Altezza utile | 232 mm | |
Larghezza utile | 612 mm | |
Profondità utile | 612 mm | |
Altezza telaio | 227 mm | |
Con cassetti con sblocco di sicurezza | no | |
Tipo di prodotto | Cassetto |
Codice articolo | 943021 250 | |
EAN / GTIN | 4045197380401 | |
Codice del produttore | 943021 250 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |