Cassetto a estrazione totale 200 kg 175 mm

Codice art.: 943011 175
Sconto
280.50 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 36×36 E
Larghezza in E 36E
Profondità in E 36E
Altezza frontalino 175 mm
Altezza utile 157 mm
Larghezza utile 612 mm
Profondità utile 612 mm
Altezza telaio 127 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Peso 16 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943011 175
EAN / GTIN 4045197379542
Codice del produttore 943011 175

Descrizione

Esecuzione:

Fondo dei cassetti forato con passo da 17 mm, fiancate interne fessurate (passo 17 mm). Frontalino con maniglione in alluminio.
Cassetto a estrazione totale, estraibile al 100 %, portata 200kg.

Per:

Corpo della cassettiera per utensili n. art.943001, cassettiera su ruote n. art.943225 Dim.710/0, 943227 Dim. 960/0 e armadi macchina n. art.943228, 943229 e 943232, ciascuno di Dim.1020/B.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide dei cassetti (incluso profilo per il montaggio nel corpo dell’armadio).

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota:

I cassetti possono essere allestiti per la custodia di utensili di serraggio, per es. SK, HSK e VDI, ecc. con inserti modulari della Parte 97.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello