Cassettiera su ruote 860/4

Codice art.: 942997 860/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 36×27 E
Altezza 862 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 572 mm
Larghezza in E 36E
Profondità in E 27E
Altezza utile 600 mm
Altezza utile per cassetti 600 mm
Altezza utile corpo per cassetti 600 mm
Larghezza utile cassetti 612 mm
Profondità utile cassetti 459 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 100 mm
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 4
Portata massima 600 kg
Materiale mensola Lamiera di acciaio con gomma scanalata
Appoggio
Esecuzione su ruote; con cassetti
Esecuzione sponda di contenimento su 4 lati
Maniglia trasportabile
Posizionamento maniglia trasportabile Fronte
Peso 95 kg
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942997 860/4
EAN / GTIN 4045197774248
Codice del produttore 942997 860/4

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera (⌀ 100 mm), con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino di gomma scanalata e 2 maniglie. Chiusura centralizzata.
Dotato di 4 oppure 5cassetti, richiudibili mediante chiusura centralizzata. Cassetti a estrazione totale come descritto al n. art. 942973, muniti di cricchetto di sicurezza per impedire l'apertura durante il trasporto.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035;
cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Prodotti correlati

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello