Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg 700/6

Codice art.: 942992 700/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile mm / modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch-out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
    Dispositivo di fissaggio Punch-out
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Larghezza × Profondità in E 36×27 E
    Altezza 800 mm
    Larghezza 717 mm
    Profondità 572 mm
    Larghezza in E 36 E
    Profondità in E 27 E
    Altezza utile 700 mm
    Altezza utile per cassetti 700 mm
    Larghezza utile cassetti 612 mm
    Profondità utile cassetti 459 mm
    Numero dei cassetti 6
    Peso 97 kg
    Tipo di prodotto Armadio portautensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 942992 700/6
    EAN / GTIN 4045197773494
    Codice del produttore 942992 700/6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo dell’armadio come descritto al n. art. 942958. Cassetti come descritto al n. art. 942973, 942978.

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

    Nota:

    • Se si utilizza come struttura portante sotto un banco da lavoro, ordinare anche le viti n. art. 939015.
    • Qualora l’armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello