Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg 700/5A

Codice art.: 942941 700/5A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile mm / modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch-out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch-out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 27×36 E
Altezza 800 mm
Larghezza 565 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 27 E
Profondità in E 36 E
Altezza utile 700 mm
Altezza utile per cassetti 700 mm
Larghezza utile cassetti 459 mm
Profondità utile cassetti 612 mm
Numero dei cassetti 5
Peso 96 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942941 700/5A
EAN / GTIN 4045197676214
Codice del produttore 942941 700/5A

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell’armadio come descritto al n. art. 942906. Cassetti come descritto al n. art.942926; 942931.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Se si utilizza come struttura portante sotto un banco da lavoro, ordinare anche le viti n. art. 939015.
  • Qualora l’armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello