Armadio capiente / per carichi pesanti con anta scorrevole in lamiera piena 800 mm

Codice art.: 942765 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.600
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata corpo interno dell’armadio 1.600
Regolazione dell’altezza con passo 25
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 800 mm
Larghezza 2.000 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 80
Profondità in G 28
Altezza utile 663 mm
Esecuzione per dotazione personalizzata
Struttura armadio Armadio base
Frontalini armadio Porta scorrevole in lamiera
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Posizionamento maniglia in alto
Peso 125 kg
Tipo di prodotto Armadio capiente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942765 800
EAN / GTIN 4062406595906
Codice del produttore 942765 800

Descrizione

Esecuzione:

Armadio non attrezzato 80×28G. Cassetti adatti: 36×20G (ordinare separatamente).
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti e per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942530942610 e Gruppo 95.
Possibilità di utilizzo come armadio per carichi pesanti solo con apposito ripiano n. art. 942610.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello