{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×24G | |
Înălţimea utilă | 125 mm | |
Lăţime utilă | 650 mm | |
Adâncime utilă | 600 mm | |
Lăţimea utilă în G | 26 | |
Adâncimea utilă în G | 24 | |
Greutate | 9 kg | |
Tip produs | Sertar |
Codice articolo | 942570 150 | |
EAN / GTIN | 4062406067762 | |
Codice del produttore | 942570 150 |