Cassetto per armadi capienti/per carichi pesanti con ante battenti Larghezza 30G 100 mm

Codice art.: 942570 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 0,9 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 26×24G
    Altezza utile 75 mm
    Larghezza utile 650 mm
    Profondità utile 600 mm
    Larghezza utile in G 26
    Profondità utile in G 24
    Peso 7 kg
    Tipo di prodotto Cassetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 942570 100
    EAN / GTIN 4062406067748
    Codice del produttore 942570 100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cassetti per il montaggio in armadi capienti e per carichi pesanti GridLine con ante battenti.
    Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con divisori.

    Per:

    Armadi n. art. 941001941033, n. art. 942301942323, n. art. 942701942723, n. art. 942802942824.

    Verniciatura:

    Corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Dim. 30 e Dim. 40 per armadi con larghezza 60G e 80G, poiché sono dotati di 2 vani.
    Cassetti non adatti per armadi con ante scorrevoli.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello