Armadio verticale con pannelli forati con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000mm

Codice art.: 942041 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
2000
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetto estraibili verticale: 80
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata cassetto estraibili verticale 80 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello 250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 40
Profondità in G 28
Altezza utile cassetto estraibile verticale 1.690 mm
Profondità utile cassetto estraibile verticale 635 mm
Numero di pannelli forati 3
Esecuzione Armadio verticale con pannelli forati
Struttura armadio Armadio base
Peso 243 kg
Tipo di prodotto Armadio verticali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942041 2000
EAN / GTIN 4062406135461
Codice del produttore 942041 2000

Descrizione

Esecuzione:

Armadio verticale con pannello forato 40×28G
Esecuzione come al n. art. 942033 Dim. 2000/4, ma con 3 cassetti estraibili verticali. Particolarmente adatto per la conservazione salvaspazio di cinghie di sollevamento e nastri.
Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Con cassetti estraibili verticali, con □ da 9×9 mm e passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti, nonché accessori per pannello forato. Pannelli forati regolabili con passo da 50 mm. I pannelli forati sono inseriti in guide telescopiche e sono dotati di sicura antiestrazione singola. Portata per cassetto estraibile: 80 kg. Superficie utile di entrambi i lati per cassetto estraibile verticale pari a 2,1 m2 (profondità × altezza 635×1690 mm).

Fornitura:

3 vaschette per nastri n. art. 942054 Dim. 2; 4 portautensili universali 45° n. art. 955590 Dim. 75; 4 portautensili universali 90° n. art. 955600 Dim. 100×100.

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte antracite RAL 7016, termoverniciate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello