Armadio base con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente 2000 mm

Codice art.: 940823 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 0,9 mm
    Portata corpo interno dell’armadio 1.000
    Angolo di apertura sportello 250 grado
    Regolazione dell’altezza con passo 25
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 2.000 mm
    Larghezza 750 mm
    Profondità 500 mm
    Larghezza in G 30
    Profondità in G 20
    Altezza utile 1845 mm
    Esecuzione per dotazione personalizzata
    Struttura armadio Armadio base
    Frontalini armadio Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    ComfortClose no
    Posizionamento maniglia al centro
    Peso 71 kg
    Tipo di prodotto Armadio con ripiani

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 940823 2000
    EAN / GTIN 4062406070649
    Codice del produttore 940823 2000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Armadio non attrezzato 30×20G. Cassetti adatti: 26×16G (ordinare separatamente).
    Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

    Nota:

    Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501940710 e Gruppo 95.
    In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello