Ripiano 200 kg, Per larghezza armadio / Armadietto in G: 30

Codice art.: 940590 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio / Armadietto in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 200
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 200 kg
Materiale zincato
Larghezza 700 mm
Profondità 425 mm
Spessore 40 mm
Altezza montato 125 mm
Campo d’impiego Armadio per carichi pesanti
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 940590 30
EAN / GTIN 4062406134877
Codice del produttore 940590 30

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano zincato con portata elevata.

Per:

Armadi n. art. 940001940217; n. art. 940801940907.

Fornitura:

1 coppia di attacchi universali con ripiano diviso in 2 parti.

Nota:

Dim. 30 e Dim. 40 per armadi con larghezza 60G e 80G, poiché sono dotati di 2 vani.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello