Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G 150 mm

Codice art.: 940642 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 0,9 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 36×16G
    Altezza utile 125 mm
    Larghezza utile 900 mm
    Profondità utile 400 mm
    Larghezza utile in G 36
    Profondità utile in G 16
    Con cassetti con sblocco di sicurezza no
    Campo d’impiego Armadio con ripiani
    Peso 16 kg
    Tipo di prodotto Cassetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 940642 150
    EAN / GTIN 4062406068356
    Codice del produttore 940642 150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cassetti per il montaggio negli armadi GridLine. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con divisori.

    Per:

    Armadi n. art. 940001940103, n. art. 940111940113, n. art. 940801940843.

    Verniciatura:

    Corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Non adatto per il montaggio negli armadi con ante scorrevoli.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello