Corpo completo di cassetti (sportello) S7H

Codice art.: 933740 S7H
Sconto
945.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Modello S7H
Serie Banco da lavoro KOMBI
Altezza 800 mm
Larghezza 430 mm
Profondità 630 mm
Altezza utile 720 mm
Larghezza utile cassetti 320 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Altezza utile per cassetti 720 mm
Numero dei cassetti 5
Peso 48 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933740 S7H
Codice del produttore 933740 S7H

Descrizione

Esecuzione:

Corpo come descritto al n. art. 933720.
Cassetti come descritto al n. art. 933730.
Cassetti in lamiera con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale nei cassetti. Cassetti con guide e ruote di scorrimento di ⌀ 28 mm in delrin 100 con ottime proprietà di smorzamento ed elevata silenziosità − estraibili al 90%. Lato interno con listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dei cassetti.

Collocamento:

Altezza fronte cassetti (destra): 60; 80; 100; 120; 360 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello