Corpo completo di cassetti (sportello) S2A

Codice art.: 933740 S2A
Sconto
456.50 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Modello S2A
Serie Banco da lavoro KOMBI
Altezza 302 mm
Larghezza 430 mm
Profondità 630 mm
Altezza utile 240 mm
Larghezza utile cassetti 320 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Altezza utile per cassetti 240 mm
Numero dei cassetti 2
Peso 22 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933740 S2A
EAN / GTIN 4045197279484
Codice del produttore 933740 S2A

Descrizione

Esecuzione:

Corpo come descritto al n. art. 933720.
Cassetti come descritto al n. art. 933730.
Cassetti in lamiera con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale nei cassetti. Cassetti con guide e ruote di scorrimento di ⌀ 28 mm in delrin 100 con ottime proprietà di smorzamento ed elevata silenziosità − estraibili al 90%. Lato interno con listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dei cassetti.

Collocamento:

Altezza fronte cassetti (destra): 80; 160 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello