Armadio bordo macchina con ante battenti senza sponda di contenimento 800 mm

Codice art.: 932101 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
800
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello 250 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 800 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 650 mm
Peso 42 kg
Tipo di prodotto Armadio bordo macchina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 932101 800
EAN / GTIN 4062406277055
Codice del produttore 932101 800

Descrizione

Esecuzione:

Armadio bordo macchina 30×28G. Con ante battenti, chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.
Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti e ripiano estraibile non configurabili, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Cassetti adatti 26×20G.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello