Cassetto, 75 kg 75 mm

Codice art.: 930633 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×20
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Superficie utile dei cassetti in G 26×20
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 26×20G
    Altezza frontalino 75 mm
    Altezza utile 50 mm
    Larghezza utile 650 mm
    Profondità utile 500 mm
    Larghezza utile in G 26
    Profondità utile in G 20
    Con cassetti con sblocco di sicurezza no
    Campo d’impiego Armadio portautensili
    Peso 12 kg
    Tipo di prodotto Cassetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 930633 75
    EAN / GTIN 4062406063979
    Codice del produttore 930633 75

    Descrizione

    Esecuzione:

    Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
    Fori per l’inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).
    Portata 75 kg.

    Per:

    Corpo per cassetti 30×24G n. art. 930625.

    Fornitura:

    Cassetto con cad. 1 paio di guide.

    Verniciatura:

    Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello