Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg 900/6A

Codice art.: 931305 900/6A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 36×24

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 36×24
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 900 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 800 mm
Altezza utile per cassetti 800 mm
Altezza fronte cassetti 75 mm; 75 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm
Larghezza utile cassetti 900 mm
Profondità utile cassetti 600 mm
Cassetti larghezza utile in G 36
Cassetti profondità utile in G 24
Numero dei cassetti 6
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza no
Peso 158 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 931305 900/6A
EAN / GTIN 4062406275549
Codice del produttore 931305 900/6A

Descrizione

Esecuzione:

Corpo cassettiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Qualora l’armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello