Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg 1000/6

Codice art.: 931305 1000/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 36×24

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Superficie utile dei cassetti in G 36×24
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 1.000 mm
    Larghezza 1.000 mm
    Profondità 700 mm
    Altezza utile 900 mm
    Altezza utile per cassetti 900 mm
    Altezza fronte cassetti 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 200 mm; 300 mm
    Larghezza utile cassetti 900 mm
    Profondità utile cassetti 600 mm
    Cassetti larghezza utile in G 36
    Cassetti profondità utile in G 24
    Numero dei cassetti 6
    Numero di ripiani estraibili 0
    Numero di porte 0
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza no
    Peso 170 kg
    Tipo di prodotto Armadio portautensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 931305 1000/6
    EAN / GTIN 4062406063511
    Codice del produttore 931305 1000/6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo cassettiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.

    Collocamento:

    altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

    Verniciatura:

    Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Qualora l’armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello