Corpo per cassetti 800 mm

Codice art.: 930525 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 20×20G
    Altezza 800 mm
    Larghezza 600 mm
    Profondità 600 mm
    Larghezza in G 24
    Profondità in G 24
    Altezza utile 700 mm
    Altezza utile per cassetti 700 mm
    Numero dei cassetti 0
    Numero di ripiani estraibili 0
    Numero di porte 0
    Portata massima 4.000 kg
    Esecuzione per dotazione personalizzata
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    Peso 31 kg
    Tipo di prodotto Corpi delle cassettiere per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 930525 800
    EAN / GTIN 4062406065355
    Codice del produttore 930525 800

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo cassettiera 24×24G, adatto per cassetti 20×20G. Per montaggio cassetti con passo da 25 mm. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

    Per:

    Cassetti n. art. 930533; 930534.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile della cassettiera.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello