Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 3 lati 24X24

Codice art.: 951970 24X24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza 600 mm
    Profondità 600 mm
    Larghezza in G 24
    Profondità in G 24
    Altezza sponda di contenimento 25 mm
    Spessore tappetino in gomma scanalata 3 mm
    Campo d’impiego Armadio portautensili
    Tipo di prodotto Piano di copertura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 951970 24X24
    EAN / GTIN 4062406158835
    Codice del produttore 951970 24X24

    Descrizione

    Esecuzione:

    Piano di copertura e di appoggio con tappetino in gomma scanalata, ideale per cassettiere per utensili e armadi.
    Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 3 lati, colore nero, incluso tappetino in gomma scanalata. Sponda di contenimento, altezza 25 mm.

    Norma:

    Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello