Modulo portaprese per piantana di supporto DE250/ONOF

Codice art.: 928460 DE250/ONOF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 480 mm
Larghezza 55 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Corrente nominale 16 A
Tipo di corrente AC
Potenza di interruzione 250 V / 10 A
Interruttore On/Off si
Numero di prese modello F 1
Modello di presa F
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Modulo di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928460 DE250/ONOF
EAN / GTIN 4062406116392
Codice del produttore 928460 DE250/ONOF

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio. Per avvitamento laterale in piantane di supporto.
Con una presa Schuko con cablaggio e interruttore ON/OFF per unità d'illuminazione.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010 (eccetto Dim. 200), n. art. 928020, 928075 e n. art. 928076.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ogni singola piantana di supporto è possibile installare solo due prese di corrente.
Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello