{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 480 mm | |
Larghezza | 55 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
Tensione nominale | 250 V | |
Corrente nominale | 10 A | |
Tipo di corrente | AC | |
Interruttore On/Off | no | |
Numero di prese modello J | 2 | |
Modello di presa | J | |
Peso | 2 kg | |
Tipo di prodotto | Modulo di energia |
Codice articolo | 928460 CH250V/2 | |
EAN / GTIN | 4062406116439 | |
Codice del produttore | 928460 CH250V/2 |