Portavaschette Multifix 1000/9

Codice art.: 928235 1000/9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza mm / numero vaschette Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Workstation; Multifix
    Esecuzione Multifix con vaschetta a bocca di lupo
    Lunghezza 1.000 mm
    Larghezza 940 mm
    Larghezza utile 934 mm
    Altezza montato 100 mm
    Angolo di inclinazione 0 grado; 20 grado; 30 grado
    Numero vaschette 9
    Modello vaschetta SB5
    Colore vaschetta a bocca di lupo rosso
    Portata 50 kg
    Peso 3,4 kg
    Tipo di prodotto Mensola portavaschette

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928235 1000/9
    EAN / GTIN 4062406113834
    Codice del produttore 928235 1000/9

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guida Multifix in alluminio come al n. art. 928201. Possibilità di attrezzare la guida Multifix con vaschette di diverse misure. Portata di 50kg distribuita sulla lunghezza.

    Per:

    Piantane di supporto n. art. 928010, carrello portamateriali n. art. 918590, pannello forato attaccando il multifix alla piastra base n. art. 955820 Dim. 2.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello